Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur225 mm
- Largeur totale87.3 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux brides, non séparée
- Poids39.80 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410022829
- Type de produitRoulements cylindriques