Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur225 mm
- Largeur totale87.3 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans les deux directions
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de course intérieureNon sépareable
- Largeur de la bague intérieure147.16 mm
- Type de sonnerie extérieureSéparable dans les deux directions
- Poids39.80 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410041578
- CUP_NON637410041578
- Type de produitRoulements cylindriques