170RU93 R3

Timken
170RU93 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 5.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00084091
N° MFR170RU93 R3
Prix21,223.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
170RU93 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 5.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00084091
N° MFR170RU93 R3
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
Prix21,223.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
170 RU 93 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    5.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.5000 po
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    RU
  • Poids
    165.92 lb
  • CUP_NON
    087796021303
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues