180 RIN 683  R2

Timken
180 RIN 683 R2

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 18.0000 po, DI 19.8100 po, largeur 3.5000 po, dégagement interne R2
N° D’ARTICLE MI00084096
N° MFR180 RIN 683 R2
Prix51,428.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
180 RIN 683 R2

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 18.0000 po, DI 19.8100 po, largeur 3.5000 po, dégagement interne R2
N° D’ARTICLE MI00084096
N° MFR180 RIN 683 R2
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
Prix51,428.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180 RIN 683 R2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    18.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.8100 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R2
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RIN
  • Poids
    273.97 lb
  • CUP_NON
    087796020535
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues