MA6205
MA6205 INTÉRIEUR RG MA6205
N° D’ARTICLE MI00084108
N° MFRMA6205
Prix409.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MA6205 INTÉRIEUR RG MA6205
N° D’ARTICLE MI00084108
N° MFRMA6205
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
Prix409.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA6205 INTÉRIEUR RG MA6205
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; anneau intérieur cylindrique simple; roulement à rouleaux cylindriques de 25 mm de diamètre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur totale
    41.275 mm
  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053918
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.224 lb
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif