Aperçu
Description du fabricant
M6205TV OR&RA M6205TV
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes2
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale1.6250 po
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I.
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.02 mm
- SérieLumière
- Poids0.65 lb
- Numéro CUP du fabricant662327108717
- CUP_NON662327108717
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité