Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes2
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale2.1250 po
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I.
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.02 mm
- SérieLumière
- Poids2.23 lb
- Numéro CUP du fabricant662327053963
- CUP_NON662327053963
- Type de produitRoulements cylindriques