Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes2
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale2.3750 po
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I.
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.52 mm
- SérieLumière
- Poids2.27 lb
- Numéro CUP du fabricant662327108755
- CUP_NON662327108755
- Type de produitRoulements cylindriques