MA6212
MA6212 INTÉRIEUR RG MA6212
N° D’ARTICLE MI00084147
N° MFRMA6212
Prix457.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MA6212 INTÉRIEUR RG MA6212
N° D’ARTICLE MI00084147
N° MFRMA6212
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
Votre prix457.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA6212 INTÉRIEUR RG MA6212

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95.92 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur totale
    73.025 mm
  • Pays d’origine
    MX
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Poids
    1.596 lb
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif