Motion
280RU91OD1268R2

Timken
280RU91OD1268R2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 4.8750 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085084
N° MFR280RU91OD1268R2
Prix14,887.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
280RU91OD1268R2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 4.8750 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085084
N° MFR280RU91OD1268R2
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
Prix14,887.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
280 RU 91 OD1268 R2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Régime maximum (huile)
    680 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    620 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    4.8750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.8750 po
  • Série
    RU
  • Poids
    194.53 lb
  • CUP_NON
    087796021778
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues