Motion
280RN51OO334R3

Timken
280RN51OO334R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 280 mm, ouvert, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085209
N° MFR280RN51OO334R3
Prix21,960.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
280RN51OO334R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 280 mm, ouvert, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085209
N° MFR280RN51OO334R3
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
Prix21,960.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
280 RN 51 00334 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RN
  • Poids
    98.97 lb
  • CUP_NON
    087796020443
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues