Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur235 mm
- Largeur totale38 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans une direction
- Dégagement interneC0
- BridesDeux brides sur l’anneau intérieur, une bride sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné Piece
- Type de sonnerie extérieureUnité complète
- Poids16.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410029125
- Type de produitRoulements cylindriques