Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale40 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans les deux directions
- Dégagement interneMoins que la norme
- Brides(2) Brides sur la bague intérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné Piece
- Type de sonnerie extérieureUnité complète
- Poids18.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410028111
- Type de produitRoulements cylindriques