Motion
MUC-140
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 200 mm, DI 320 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00085354
N° MFRMUC-140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 200 mm, DI 320 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00085354
N° MFRMUC-140
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MUC-140 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné Piece
  • Type de sonnerie extérieure
    Unité complète
  • Poids
    37.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410030282
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif