Motion
ZKLN1747-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLN1747-2RS

Roulement à contact angulaire – 17 mm d’alésage, 47 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00085438
N° MFRZKLN1747-2RS
Price$2,017.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
ZKLN1747-2RS

Roulement à contact angulaire – 17 mm d’alésage, 47 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00085438
N° MFRZKLN1747-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,017.45/each

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN1747-2RS-XL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Série
    ZKLN
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Poids
    0.58 lb
  • Application
    Support de vis à bille
  • CUP_NON
    4012802078961
  • Description
    ZKLN1747-2RS-XL
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif