Motion
AXK0515-TV
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085491
N° MFRAXK0515-TV
Prix15.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085491
N° MFRAXK0515-TV
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
Prix15.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK0515-TV/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    20600 tr/min
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    AXK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364220402
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 N
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif