Motion
FNT-619
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085494
N° MFRFNT-619
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085494
N° MFRFNT-619
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
Prix7.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK0619TN ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rondelle compatible
    AS0619
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    FNT
  • CUP_NON
    605790270451
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.82 kN
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif