Motion
AXK0821TN
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085500
N° MFRAXK0821TN
Price$6.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085500
N° MFRAXK0821TN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE DE POUSSÉE AXK0821-TV/0-10 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.01 lb, 0.275
  • Largeur
    1.75
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif