Aperçu
Description du fabricant
ASSEMBLAGE FNT-821 DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF
Spécifications
- Matériau du roulementAcier
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Matériau de la cageAcier
- Rondelle compatibleAS0821, LS0821
- CUP_NON605790207648
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.20000 tr/min
- Diamètre extérieur21 mm
- Largeur totale2 mm
- Capacité de charge dynamique radiale7.67 kN
- SérieFNT
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Poids0.01 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité