Motion
180RU03AA2041 R3

Timken
180RU03AA2041 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 2.9528 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085672
N° MFR180RU03AA2041 R3
Prix9,481.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
180RU03AA2041 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 2.9528 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085672
N° MFR180RU03AA2041 R3
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
Prix9,481.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180 RU 03 AA2041 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    2.9528 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RU
  • Poids
    99.07 lb
  • CUP_NON
    087796021396
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues