Motion
190RN30 R3

Timken
190RN30 R3

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 190 mm, DE 11.4100 po., largeur 75 mm, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085674
N° MFR190RN30 R3
Prix5,647.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
190RN30 R3

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 190 mm, DE 11.4100 po., largeur 75 mm, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085674
N° MFR190RN30 R3
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
Prix5,647.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
190 RN 30 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    11.4100 po
  • Largeur totale
    75 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Régime maximum (huile)
    1300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    75 mm
  • Série
    RN
  • Poids
    42.46 lb
  • CUP_NON
    087796020320
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues