Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Rpm max.6100 tr/min
- Couple947 po
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Cote de précisionNon évalué
- SérieFCS
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790185786
- Poids0.12 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné