Motion
AXK1528
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085766
N° MFRAXK1528
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085766
N° MFRAXK1528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE D'AIGUILLE DE BUTÉE AXK1528

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.02 lb, 0.025
  • Largeur
    2.047
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif