Motion
FNT-1528
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085768
N° MFRFNT-1528
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00085768
N° MFRFNT-1528
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
Prix6.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK1528 ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rondelle compatible
    AS1528, GS.81102 (logement tracé), LS1528, WS.81102 (Shaft Plotted)
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    FNT
  • CUP_NON
    605790215049
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.2 kN
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif