Motion
140RU91 OO771 R3

Timken
140RU91 OO771 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 220 mm, largeur 2.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085790
N° MFR140RU91 OO771 R3
Prix4,738.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
140RU91 OO771 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 220 mm, largeur 2.5000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085790
N° MFR140RU91 OO771 R3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,738.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140 RU 91 00771 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RU
  • Poids
    21.57 lb
  • CUP_NON
    087796020917
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues