Motion
220RU02 AO1179 R3

Timken
220RU02 AO1179 R3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085883
N° MFR220RU02 AO1179 R3
Prix17,134.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
220RU02 AO1179 R3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00085883
N° MFR220RU02 AO1179 R3
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
Prix17,134.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
220 RU 02 AO1179 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RU
  • Poids
    110.63 lb
  • CUP_NON
    087796021631
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues