Motion
JRN 5248 WM 107  R6

Timken
JRN 5248 WM 107 R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 5.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00085909
N° MFRJRN 5248 WM 107 R6
Prix28,140.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
JRN 5248 WM 107 R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 5.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00085909
N° MFRJRN 5248 WM 107 R6
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
Votre prix28,140.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JRN 5248 WM 107 R6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R6
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    11 mm
  • Série
    A5200, WM
  • Poids
    234.27 lb
  • CUP_NON
    087796134034
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues