Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage230 mm
- Diamètre extérieur370 mm
- Largeur totale101.6 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(4) Brides
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné Piece
- Type de sonnerie extérieureUnité complète
- Poids98.90 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410029897
- Type de produitRoulements cylindriques