Motion
FCB-20
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00085923
N° MFRFCB-20
Price$75.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00085923
N° MFRFCB-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB 20 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Ensemble d'embrayage de rouleau et de roulement
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Couple
    289 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    FCB
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790185762
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif