Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type d’alésageRonde
- Diamètre extérieur3.5938 po
- Largeur totale0.3750 po
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de cageRiveté
- Matériau du roulementAcier 1074
- Rpm max.4700 tr/min
- SérieNTH
- CUP_NON605790192746
- Poids0.46 lb
- DescriptionRoulement de butée de galet cylindrique
- Capacité de charge statique radiale91600 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale29000 lbf
- Température de fonctionnement maximale110 °C