Aperçu
Description du fabricant
MU5311UM PALIER MU5311UM
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale1.9370 po
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cagePas de cage
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.03 mm
- SérieMoyen
- Poids6.17 lb
- Numéro CUP du fabricant662327059385
- CUP_NON662327059385
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité