Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale17 mm
- Taille du filetage du boulonM3 x 25
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4012802083729
- Diamètre à l’alésage52 mm
- Hauteur1.9
- Longueur3.6
- Poids0.63 lb, 0.42
- Largeur3.5
- Type de produitPorte-joints de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Voir la documentation