Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge statique31400 N
- Capacité de charge dynamique9070 N
- Rpm max.11000 tr/min
- Largeur totale2 mm
- MatérielAcier
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation