Aperçu
- Offrent une résistance maximale de la cage conforme aux valeurs nominales de charge élevées inhérentes aux roulements à rouleaux à aiguilles
- Un guidage précis des rouleaux à aiguilles près des barres de la cage permet un fonctionnement à haute vitesse
- Fermeture non scellée
- Série J : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de la série Standard
- Série JH : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de série lourde
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.10000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-1612
- CUP_NON605790191190
- Poids0.10 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné