Motion
RC-02
Roulement de coupelle tirée - Embrayage de rouleau, 0.1250 po de diamètre extérieur, 0.2813 po de diamètre extérieur, 0.2360 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00086336
N° MFRRC-02
Prix18.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de coupelle tirée - Embrayage de rouleau, 0.1250 po de diamètre extérieur, 0.2813 po de diamètre extérieur, 0.2360 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00086336
N° MFRRC-02
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
Prix18.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RC 02 BRG
  • Embrayage à rouleaux pour transmettre le couple dans une direction tout en permettant un dépassement libre dans la direction opposée
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une petite section transversale pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Cage d'embrayage en polymère de résine acétyl moulée avec ressort à lames intégré pour chaque rouleau
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Fonctionne en continu à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 200 °F).

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.2813 po
  • Largeur totale
    0.2360 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Série
    RC
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    605790214158
  • CUP_NON
    605790214158
  • Poids
    0.002 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif