Aperçu
Description du fabricant
TRB 512 COURSE DE POUSSIÈRE
- Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
- Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
- L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-512
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- CUP_NON605790193446
- Largeur totale0.0600 po
- Poids0.01 lb
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité