Motion
TRB-916
Rondelle de butée - butée de roulement d’aiguille, DI 9/16 po, DI 1 po, largeur 0.06 po
N° D’ARTICLE MI00086343
N° MFRTRB-916
Prix4.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d’aiguille, DI 9/16 po, DI 1 po, largeur 0.06 po
N° D’ARTICLE MI00086343
N° MFRTRB-916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRB 916 COURSE DE POUSSIÈRE
  • Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
  • Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
  • L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur
    3.5
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-916
  • Diamètre à l’alésage
    9/16 po
  • Largeur totale
    0.0600 po
  • Poids
    0.01 lb, 1
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif