Motion
FNTA-2035
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00086371
N° MFRFNTA-2035
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00086371
N° MFRFNTA-2035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNTA 2035 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rondelle compatible
    AS2035, GS.81104 (logement tracé), LS2035, WS.81104 (Shaft Plotted)
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    FNTA
  • CUP_NON
    605790185915
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 lbf
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif