Motion
40X12
Roulement de butée de roulement - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 5.8750 po, largeur de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00086414
N° MFR40X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 5.8750 po, largeur de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00086414
N° MFR40X12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EAKL.40X12

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    X
  • Poids
    5.86 lb, 4.82
  • Largeur
    7.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif