Motion
52X12
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.2510 po de diamètre extérieur, 7.1350 po de diamètre extérieur, 1.4850 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00086420
N° MFR52X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.2510 po de diamètre extérieur, 7.1350 po de diamètre extérieur, 1.4850 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00086420
N° MFR52X12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.52X12

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    5.2510 po
  • Diamètre extérieur
    7.1350 po
  • Largeur totale
    1.4850 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    X
  • CUP_NON
    4054364115388
  • Poids
    7.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif