Motion
52YM04
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.2510 po de diamètre extérieur, 7.2690 po de diamètre extérieur, 1.4700 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00086422
N° MFR52YM04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.2510 po de diamètre extérieur, 7.2690 po de diamètre extérieur, 1.4700 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00086422
N° MFR52YM04
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.52YM04

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    5.2510 po
  • Diamètre extérieur
    7.2690 po
  • Largeur totale
    1.4700 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Y
  • CUP_NON
    4047643177955
  • Poids
    7.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif