Motion
RWCT17-Z
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-1/64 po, DI 4 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086474
N° MFRRWCT17-Z
Prix672.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-1/64 po, DI 4 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086474
N° MFRRWCT17-Z
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
Prix672.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RWCT17-Z

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/64 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Série
    RWC
  • CUP_NON
    4012802134469
  • Poids
    2.56 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif