Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5.5770 po
- Diamètre extérieur11.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageLaiton machine
- SérieWTPC
- Numéro CUP du fabricant662293093215
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Poids38.8 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsChoisir American Roller Bearing pour vos services de remboursement et de remise en état garantit que votre investissement dans les roulements offrira une valeur continue à vos opérations pour les années à venir.
Voir la documentation