Aperçu
Description du fabricant
CT-24-A BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage2.7650 po
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier à roulement à haute teneur en chrome
- Diamètre extérieur4.8750 po
- Largeur totale1.2500 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Pays d’origineMexique
- SérieTDM
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410014954
- Poids4.30 lb
- Capacité de charge statique radiale121300 lbf
- Type de jointNon scellé
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité