Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage3.2650 po
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier à roulement à haute teneur en chrome
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Pays d’origineMexique
- SérieWCT
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410044890
- Poids8.60 lb
- Capacité de charge statique radiale180810 lbf
- Type de jointNon scellé
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique