Motion
TPC-534-1
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 3.7650 po, D.E 7.2500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086569
N° MFRTPC-534-1
Prix2,938.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 3.7650 po, D.E 7.2500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086569
N° MFRTPC-534-1
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
Prix2,938.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPC534-1 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    3.7650 po
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    316000 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    1406000 lb
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    TPC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293091037
  • CUP_NON
    662293091037
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    15.4 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif