Motion
WTPC-534-1
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 3.7650 po, D.E 7.2500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086572
N° MFRWTPC-534-1
Price$2,506.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 3.7650 po, D.E 7.2500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086572
N° MFRWTPC-534-1
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
Votre prix2,506.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WTPC534-1 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Diamètre à l’alésage
    3.7650 po
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Pays d’origine
    USA
  • Capacité de charge dynamique
    1406000 lb
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • CUP_NON
    662293093093
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293093093
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Série
    WTPC
  • Capacité de charge statique
    316000 lb
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Poids
    16.1 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif