Motion
WTPC-545-1
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 6.0150 po, D.E 11.3750 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086609
N° MFRWTPC-545-1
Prix5,532.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 6.0150 po, D.E 11.3750 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086609
N° MFRWTPC-545-1
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
Votre prix5,532.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WTPC545-1 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    6.0150 po
  • Diamètre extérieur
    11.3750 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    990000 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    4404000 lb
  • Rayon du filet
    0.1252 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    WTPC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293093192
  • CUP_NON
    662293093192
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    56 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif