Motion
WTPC-549-1
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 6.8270 po, D.E 12.7500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086620
N° MFRWTPC-549-1
Prix9,152.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de grue Roulement de butée cylindrique de roulement - Roulement de butée de roulement, DI 6.8270 po, D.E 12.7500 po, cage en laiton pour machine
N° D’ARTICLE MI00086620
N° MFRWTPC-549-1
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
Prix9,152.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WTPC549-1 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    6.8270 po
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    1050000 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    4671000 lb
  • Rayon du filet
    0.1252 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    WTPC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293093277
  • CUP_NON
    662293093277
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    60.8 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif