Motion
T134202
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 4.2500 po de diamètre intérieur, 6.2500 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086661
N° MFRT134202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 4.2500 po de diamètre intérieur, 6.2500 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086661
N° MFRT134202
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-134-202 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Largeur de la rondelle
    0.5620 po
  • Série
    100
  • Poids
    7.30 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    65500 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif